- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 変換のおすすめ人気ランキング
蛇口 変換のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新158件の「蛇口 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「W20山14」、「蛇口 口径 変換」、「吐水口アダプター」などの商品も取り扱っております。
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539税込¥593
当日出荷
1個
¥449税込¥494
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549税込¥604
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759税込¥835
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
1個
¥659税込¥725
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
1個
¥449税込¥494
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥839税込¥923
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7490高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559税込¥615
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789税込¥868
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
1個
¥870税込¥957
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷